HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
PURE IL電極
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54855144
品番
9600-10D
参考基準価格(税別)
¥154,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象
計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)
0〜40
液絡部
PVDF-HFP、イオン液体
電極
内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)
ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号
S117
保管温度範囲(℃)
0〜50
pH範囲
0〜14