HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
ナトリウムイオン電極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54855160
品番
1512A-10C
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様
電位勾配:59mV
測定範囲
2.3〜230、000mg/L Na+/(10-4〜10mol/L)Na+
使用温度範囲(℃)
0〜60
応答速度
30秒以内
材質(ボディ)
ガラス
電極
対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T
pH範囲
pH4.5以上