シアン化物イオン電極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54855196 品番8001-10C
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

測定範囲0.03mg/L〜2、600mg/L CN-/(10-6〜10-1mol/L CN-) 使用温度範囲(℃)0〜50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH12〜13(2.6mg/L CN-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする