HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
鉛イオン電極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54855257
品番
8008-10C
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲
2mg/L〜20、000mg/L Pb2+(10-5〜10-1mol/L Pb2+)
使用温度範囲(℃)
0〜50
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極
対応比較:2565A-10T
pH範囲
pH4.5〜6.5(20mg/L Pb2+)