チオシアン酸イオン電極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54855266 品番8009-10C
参考基準価格(税別)¥127,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

測定範囲0.6〜5、800mg/L SCN-(10-5〜10-1mol/L SCN-) 使用温度範囲(℃)0〜50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T pH範囲pH2〜12 (580mg/L SCN-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする