※サンプル画像
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
54856079
品番
8OF-Si-MM-P-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。
用途
研究開発・ダミー用
仕様
TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100
その他
メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問
長さ(mm)
オリフラ:57.5±2.5
直径(Φmm)
200.0±0.2
タイプ
P
入数(枚)
25
厚さ(μm)
725±10
仕上
両面ミラー
抵抗値(Ω)
16〜24cm
注意
※1記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。2メーカー保証はありませんのでRoHS2やREACH規制など環境負荷物質の調査回答は対応不可となります。3オーダー後のキャンセルはお控えください。