リストレスト FILCO Majestouch Macaron 12mm薄型 Mサイズ フォレスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54856456 品番MWR/12M-FO
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。
またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。
多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。
ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。
適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。

寸法(mm)364×80×12 フォレスト 対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ:Majestouch 2 Tenkeyless、Majestouch 2 S Tenkeyless [静音モデル]、Majestouch BLACK Tenkeyless、Majestouch NINJA Tenkeyless、Majestouch 2 HAKUA Tenkeyless、Majestouch 2 Camouflage-R Tenkeyless、Majestouch Convertible 2 Tenkeyless RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※埃などが付着した場合は軽くブラッシングをして取り除いてください。
※全体の汚れが気になる場合は、40℃程度のぬるま湯を染みこませ固く絞った布で全体を拭き、乾いたら毛並みを整えるようにやさしくブラッシングしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする