DDR-6000 ゲーミングメモリ RGB 16GBx2 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54856736 品番SP032GXLWU600FDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プレミアムZenithシリーズはゲーマーやオバークロッカーの為に考えられたゲーミング用メモリーモジュール
ラグタイムがほぼゼロの5200MT/s〜6800MT/sのターボ速度は、DDR5のハイパフォーマンスを実現
16GB、および32GBのラインアップ
耐久性のあるアルミニウム製ヒートスプレッダは、熱放散と温度管理を最大限に
第13世代 Gen Intel® Core(TM) プロセッサーに対応
Intel® XMP 3.0 及びAMD EXPO(TM) に対応し、ワンクリックで超高速オーバークロックを実現
耐久性のあるアルミニウム製ヒートスプレッダは、最大の熱放散と熱管理を提供します
1.25V-1.4V低電圧で低消費電力
On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上
パワーチップ管理(PMIC)は、安定した電力を供給することができ、中断のないゲームプレイを実現

寸法(mm)133.4×38.5×8.8 ブラック 電圧(V)1.35 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16(×2) メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする