マイクロニッパ (ラウンド刃)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54857444 品番FCN-05
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。
高精度加工により、高い耐久性を実現。
刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。
小型で軽量なので、細かい作業に向いています。

用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。 幅(mm)49 全長(mm)126 質量(g)70 刃長(mm)15 頭部厚(mm)6.8 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線0.15〜2.0 刃角(°)22 アズワン品番64-3209-59 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm) より線2

商品説明動画

マイクロニッパ FCN-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54857444
2021-02-28
用途:
1.2mm 銅線 切断

最高の切れ味 マイクロミラーブレード に偽り無し だった
良い仕事をしてくれています
消耗品と割り切って切れ味が落ちれば同じモノに買い替えると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする