バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500枚) 注文コード 54857584 品番 7570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。

幅(mm)160 厚さ(mm)0.018 サイズS 高さ(mm)400 マチ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする