竹挽用折込鋸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54857977 品番IH-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。

用途竹挽き、塩ビ製品の切断 全長(mm)(展開時)490、(折込時)260 折込折りたたみ式 柄長さ(mm)260 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする