※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#8009-10C チオシアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858039
品番
3014094401(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥141,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
用途
工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理として
セット内容
チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式
【主要】F-70シリーズ
質量(g)
130
校正証明書
一般校正
注意
※測定には比較電極(対応比較電極:2565A-10T)が必要です。
※D-20/D-50/D-70シリーズの本体には接続できません。※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500