※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10C
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54858057
品番
3014094403(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定に
セット内容
硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式
【主要】F-70シリーズ
質量(g)
140
校正証明書
一般校正
注意
※測定には比較電極(対応比較電極:2565A-10T)が必要です。
※D-20/D-50/D-70シリーズの本体には接続できません。※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500