※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2565A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54858145 品番 3014080436(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。

質量(g)130 使用温度範囲(℃)0〜100 対応【ガラス電極】1066A、1076A 液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ 内部液#300(KCl) 校正証明書一般校正
注意
※D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする