※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#8006-10C ドウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858154
品番
3014094398(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
用途
一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理に
セット内容
銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式
【主要】F-70シリーズ
質量(g)
130
校正証明書
一般校正
注意
※測定には比較電極が必要です。
※対応比較電極:2565A-10T
※D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500