※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8010-10C フッソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54858197 品番3014093439(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。

仕様フッ化物イオン電極8010-10C セット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ 質量(g)130 校正証明書一般校正
注意
※測定には比較電極(対応比較電極:2565A-10T)が必要です。
※D-20/D-50/D-70シリーズの本体には接続できません。※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする