HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
防水白金複合形 ORP電極
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858258
品番
6252-10D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
水溶液測定も可能な突刺し電極
種別
食品用(ニ-ドル型)電極
仕様
食品用(ニ-ドル型)電極
使用温度範囲(℃)
0〜60
液絡部
セラミック
使用pH範囲
0〜12
内部液
#300(KCI)
校正証明書
一般校正
pH範囲
0〜12
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500