HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
研究室用 溶存酸素電極
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858267
品番
9521-10D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥123,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
防水形。
ディスポーサブルなチップ式電極(7544)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
環境負荷に配慮し、電極の金属材料の見直しにより鉛使用量をゼロに。
(9520-10Dの後継モデル)
測定原理
隔膜式ガルバニ電池法
測定範囲(mg/L)
0〜20.00
使用温度範囲(℃)
0〜50
電極長H(mm)
183
外径(Φmm)
15.6(接液部)
リード線長さ(m)
1
校正証明書
一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500