HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
無補充型pH電極
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858294
品番
9652-20D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種
F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220
使用温度範囲(℃)
0〜80
ケーブル長(m)
2
測定範囲(pH)
0〜14
校正証明書
一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500