イオン測定範囲[mg/L、mmol/L]:0.000〜0.999、1.00〜9.99、10.0〜99.9、100〜999、1000〜9990、10000〜99900。分解能:有効数字3桁、最小分解能表示0.001。精度:±0.1mV。校正点数:5点。測定範囲:±1000.0mV。分解能:0.1mV。精度:±0.1mV。温度測定範囲 ℃:-30.0〜+130.0 °F:-22.0〜+266.0。イオンセンサヘッド使用温度範囲:0〜60℃、分解能0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
校正証明書一般校正