HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
導電率計オプション電極
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲
0.1mS/m〜10S/m(1μS/cm〜100mS/cm)
注文コード
54858416
品番
9382-10D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
0.1mS/m〜10S/m(1μS/cm〜100mS/cm)
使用温度範囲(℃)
0〜80
素子
温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)
20〜30
温度範囲(℃)
0〜80
コード長さ(m)
1
電極形式
防水型汎用導電率セル
セル定数
100m
-1
(1cm
-1
)
校正証明書
一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500