HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
LAQUAtwin カルシウムイオンセンサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858547
品番
S050(検査成績書)
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極
適合本体
B-751/LAQUAtwin-Ca-11
測定範囲
4〜9900 ppm(mg/L)
使用温度範囲(℃)
5〜40
測定項目
カルシウムイオン
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)
0.3mL以上
校正証明書
一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500