純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54858599 品番300-2C-C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低電気伝導率の測定が可能。(0.01〜500 μS/cm)
ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に
有機溶媒の測定も可能
手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)

寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部) 使用温度(℃)0〜70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで) 測定範囲(μS/cm)0.01〜 500(1μS/m 〜 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる 保管環境大気中保管(乾燥状態にて) セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1) 校正証明書一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする