透明OPPテープ(65ミクロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード54858879 品番CLOPP(65)-48X50 50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。

用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 基材OPPフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途軽中量梱包用・包装用 粘着力(N/10mm)2.45以上 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
注意
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。
※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。
※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする