スニーカーケアレザーシャンプー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54859264 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

天然皮革(ツヤ革・起毛革)を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。爽やかな洋梨の香りです。スニーカーをよく水で湿らせて靴にシャンプーをかけ汚れが気になる部分を中心にブラシ、またはスポンジをしようして泡立てながら擦ってください。汚れのひどい部分は繰り返し擦ってください。洗い終わったら、すすぎの水が泡立たなくなるまで濯いでください。

成分界面活性剤(6%、ココイルグルタミン酸TEA) 液性弱酸性 使用の目安1足あたり3〜4mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
靴クリーニング用に

業務用として販売されている靴用洗剤と同品の様ですので、無理に高い業務用を資材店から購入する必要も無くなりコストカットにつながりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする