SMC
角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
255
25
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54860032
品番
MDBL40-200+100-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
100