ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 54863358 品番 51102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。

形状立体型 ライトグレー 構造1層 サイズ大人用フリー 寸法(縦×横)(mm)約130×170(折り畳み時) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)3 材質ポリエステル95%ポリウレタン5% アズワン品番64-5186-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54863358
2024-07-29
用途:
営業回り時
自動車・二輪車・自転車関連業

暑い日にはこのマスクを使用している。汗をかいてもすぐに乾くので気持ち悪さもない。

対象商品:
55673319
2022-06-21
用途:
通勤&勤務中
飲食業

ひんやりするというより、息苦しさや暑苦しさを感じずに、呼吸がとても楽です!生地もさらさらしていて柔らかいので肌触りが良く、長時間着用していても 気になりません。

対象商品:
54863376
2022-05-16
用途:
社内用
サービス業

なんだかんだと半年間使えました。
使い捨てより安くて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
54863367
2022-08-01
用途:
普段使い
卸売・小売業

昨年から重宝させて頂いてます。まとめ購入でもう少し割引があればありがたいです。

対象商品:
54863358
2021-07-28
用途:
普段使い
有限会社フルサワ工業 様

ひんやりはあまり感じませんが、洗えること、洗っても型崩れしない、薄手でいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54863349
2021-08-20
用途:
お店で使わせていただいてます
さくら寿司 様 (飲食業)

1番いい点は、耳が痛くならないことです。呼吸がしやすいので助かります。これからも、いい商品を期待しています

2人が参考にしています
対象商品:
54863358
2021-08-13
用途:
日常生活に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

通気性もよく、終日付けていても暑くなく、呼吸もしやすいです。
ただ、大人用となっていますが、大人男性には少し小さく感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
54863349
2021-06-18
用途:
外出先で。
宗教法人 観正寺 様 (医療・福祉・介護関連業)

会話をしていても、中で汗をかかないので、ありがたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする