アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
ひんやりUVカットマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54863385
品番
51152
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
アウトレット
¥300
¥
88
バスケットに入れる
洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。
材質
ポリエステル
形状
立体型
色
ホワイト
サイズ
大人用フリー
入数(枚)
1
構造
2層
寸法(縦×横)(mm)
約105×120(折り畳み時)
アズワン品番
64-5186-17
ひもタイプ
耳かけ
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。