ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート セミB5 バイカラー 5P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
54863613
品番
NB506B-5P
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
サイズ(mm)
セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
色(表紙)
G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
罫幅(mm)
6
行数
35
罫
B罫(中横罫)
枚数
30
本体質量(g)
600
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
サイズ
B5
RoHS指令(10物質対応)
対応