ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート セミB5 クラシックカラー 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
54863629
品番
NB507A-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
B(ブルー) IV(ベージュ) BR(ブラウン)
サイズ
B5
枚数
30
本体質量(g)
360
行数
30
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
罫
A罫(普通横罫)
罫幅(mm)
7
サイズ(mm)
セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み9
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
色(表紙)
B(ブルー) IV(ベージュ) BR(ブラウン)