ナカバヤシ
ナカバヤシの 筆記用具
ナカバヤシの マーカー/蛍光ペン
ナカバヤシの 水性マーカー
デコルーレペン 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54864173
品番
DCPN-101-GD
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
光沢紙・写真用紙にきれいに発色します
仕様
ペン先:1.0mm、中綿式、水性インク
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
135
タイプ
シングル
本体質量(g)
7
インク色
(GD)ゴールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体