デコルーレペン 単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54864198 品番 DCPN-101-W
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

光沢紙・写真用紙にきれいに発色します

仕様ペン先:1.0mm、中綿式、水性インク 軸径(Φmm)10 全長(mm)135 タイプシングル 本体質量(g)7 インク色(W)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする