ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
樹脂製写真額 ワイド四ツ切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54864259
品番
F-SP-106-N
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様
Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り
材質
フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)
色
ナチュラル
収納サイズ
ワイド四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム外形寸法:348×454×10
サイズ(mm)
最大収納:314×420、マット窓:239×350
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
91747 2