作品フレーム 画用紙八ツ切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 収納サイズ画用紙八ツ切判:(271×382mm)/B4判(257×364mm) 注文コード54864268 品番F-GW-111-N
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は収納サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。

ナチュラル 本体質量(g)650 収納サイズ画用紙八ツ切判:(271×382mm)/B4判(257×364mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:332×442×18 サイズ(mm)最大収納:305×416、マット窓:243×350 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード91748 9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする