ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
作品フレーム 画用紙八ツ切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
収納サイズ
画用紙八ツ切判/B4判
注文コード
54864277
品番
F-GW-111-W
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
収納サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
色
ホワイト
本体質量(g)
650
収納サイズ
画用紙八ツ切判/B4判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム外形寸法:332×442×18
サイズ(mm)
最大収納:305×416、マット窓:243×350
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
91749 6