画像準備中

フヤスアルバム10L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 色(柄)くまのプーさん 注文コード54864329 品番A-LF-1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

子どもの写真を貼るのに最適な白フリー台紙です。表紙は明るくにぎやかなキャラクターデザインになります。

仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付、透明カバー付、透明袋入 本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾27 本体質量(g)950 収納サイズL判 色(柄)くまのプーさん 台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm) 表紙仕様ポリプロピレン貼表紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード23971 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする