PMXポケットアルバム アナと雪の女王2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54864356 品番PMX-120-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。

収納サイズL判 色(柄)(11)B柄 アナと雪の女王2 メーカー商品コード24048 8 本体寸法(mm)タテ297×ヨコ157×背巾30 本体質量(g)(スリップケース込):240 表紙仕様ポリプロピレン(厚み0.7mm) 台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数:L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚) 製本溶着式製本 仕様CDポケット付、スリップケース入 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする