ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ベビーポスター/ミッキー&フレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54864383
品番
PTM-1
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙
仕様
透明袋入り(吊り下げ穴あり)
本体寸法(mm)
(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3
本体質量(g)
56
収納サイズ
デザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm)
色(柄)
(1)ミッキー&ミニー
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
23954 3