フォトランク フレームケースL すみっコぐらし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54864408 品番A-FTPC-204-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。

仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入 本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40 本体質量(g)260 収納サイズL判 色(柄)(A)すみっコぐらし 台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚) 表紙仕様ポリプロピレン貼表紙 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード24036 5 製本リング式製本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54864408 A-FTPC-204-1 68489745 A-FTPC-210-1 フォトランク フレームケースL すみっコぐらし ナカバヤシ フォトランク フレームケースL すみっコぐらし ナカバヤシ 1冊 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする