ベビーポスター/スヌーピー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54864435 品番PTM-3
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙

仕様透明袋入り(吊り下げ穴あり) 本体寸法(mm)(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3 本体質量(g)56 収納サイズデザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm) 色(柄)スヌーピー RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード23956 7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする