エクストリマー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54865336 品番XTM-1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

直径60mmの回転刃を搭載したスライド式裁断機「エクストリマー」です。用紙の裁断はもちろん、段ボール、布、革、ゴムシート等、色々な素材を高精度で裁断可能。
圧倒的な裁断力を誇り、軽い力で限りなく直線に誰でも簡単に裁断できます。裁断対象物の硬さや厚さ、密度に合わせて最適な状態に調節できる刃のテンション調節機能付き。
ロック機構付きで裁断時に対象物がズレにくく、サポーターをネジで固定することにより、更に対象物のズレを防止します。LEDライト搭載により、暗所でも作業が行えます(単三電池別売)。

用紙サイズA0縦 適合【紙類】コピー用紙 64g/m2、トレーシングペーパー 0.059mm・60g/m2、板目表紙 厚さ0.7mm、ダンボール 約5mm厚、【フィルム 】ストレッチフィルム 14ミクロン、ゴム 天然ゴムシート 厚さ5mm、革系 皮 厚さ2.3mm、布 質量(kg)8.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×1674×118 裁断幅(mm)1300
注意
※購入時はカッターマットが本体に装着済みです。
※厚さ8mmまでのすべての対象物の裁断をお約束するものではございません。
※裁断対象物の硬さや厚さ、密度によっては裁断できない素材もございます。
※粘着物の裁断には適しておりません。

商品説明動画

様々な素材を裁断できる「エクストリマー」
XTM-1300スライダー交換方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54865336
2023-03-31
用途:
生地や紙のカット
株式会社麗聲堂 様 (製造業)

他で買うとすごく高いのでモノタロウさんの10%割引を利用させて頂きました。なかなかこうゆう大きいものが事務機レベルのお手軽さではない商品なので良かったです。手動なのでコード類もなく「設置」する必要がないのでちょっとした作業にすごく便利です。部屋の角に片付けておけるのも良い。

対象商品:
54865336
2021-05-04
用途:
アルポリ/マグネットのカット
製造業

アルポリのカットは良いが、マグネットのカットは、曲がって切れてしまった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする