MODEL9200BLK ホルスターKEWMATEシリーズ用 共立電気計器 54865397

ホルスターKEWMATEシリーズ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54865397 品番MODEL9200BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【共立電気計器 80周年キャンペーン】
ロングセラー製品キューメイトシリーズのホルスターを5色(赤・青・黒・黄・紫)のカラーバリエーションで、各色限定1,000台単品販売。

適合機種2000、2001、2012R、2000A、2001A、2012RA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54865397
2022-04-09
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

購入時に付属していたものは明るい色のため比較的汚れが目立ちますが、黒ならその心配は無いと思います。材質も標準のものより若干ハード気味で何よりカッコいいです。末長く愛用させていただくと共に先々リピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする