600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数単極 回路単極双投 端子形状はんだ端子/クイックコネクト端子 注文コード54865887 品番635NH/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は極数・回路・端子形状など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質(アクチュエータ):ポリアミド樹脂 材質(本体)ポリエステル樹脂 極数単極 規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1) 保護構造IP40 アクチュエータの種類絶縁レバー 定格電圧(V)AC125・250/DC24 端子形状はんだ端子/クイックコネクト端子 保存温度(℃)-20〜55 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55 取付穴径(Φmm)12.2 接触抵抗(mΩ)10max.(初期値) 接点材質銀ニッケル 定格抵抗負荷電流(A)AC15・12/DC5 適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間) 回路単極双投 アズワン品番64-3720-45 回路構成MOM-ON 耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする