仕様●材質(アクチュエータ):ポリアミド樹脂
材質(本体)ポリエステル樹脂
極数2極
規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)
保護構造IP40
アクチュエータの種類絶縁レバー
定格電圧(V)AC250/DC24・12
端子形状はんだ端子/クイックコネクト端子
保存温度(℃)-20〜55
絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜55
取付穴径(Φmm)12.2
接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)
接点材質銀ニッケル
定格抵抗負荷電流(A)AC15/DC10・15
適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)
回路2極双投
アズワン品番64-3720-65
回路構成ON-OFF
耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)