IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
ISシリーズ押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54866517
品番
ISR3SAD600UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
防水形
保護構造
(パネル前面)IP67
ボタン形状
丸形・曲面
端子形状
はんだ端子形
ボタン色
赤
取付穴径(Φmm)
13(13.6)
アズワン品番
64-3721-92
回路構成
1a(NO)