トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ付ケーブル
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
注文コード
54866676
品番
KM-MJ10NP-3D2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
10
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
MJ-3X
コネクタ2
NP-3A
関連資料:
(0.28MB)