IPシリーズ押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン色 照光色- 注文コード54867043 品番IPR3SAD1UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はボタン色・照光色など8種類から選べます 他の種類を見る
ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ボタン色 ストローク(mm)1.7±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格UL1054 接点構成1NO 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10〜500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) アズワン品番64-3721-79 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500 照光色- 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする