ボタン形状丸形・曲面
端子形状はんだ端子形
ボタン色グレー
ストローク(mm)1.7±0.3
材質(本体)熱可塑性プラスチック
規格UL1054
接点構成1NO
照光種別非照光
保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
材質(レンズ)ポリカーボネート
接点材質銀、金メッキ
耐振動10〜500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)
絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)
アズワン品番64-3721-84
耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)
耐電圧(V)AC1500
照光色-
材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)