CTシリーズ 防水形トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54867113 品番 CT36-021N000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数単極双投 回路構成ON-ON レバー長さ(mm)標準17.5 仕様●レバーロック:ロックなし●ナット締付トルク(N/m): 2max●ランプ負荷:DC28V 5A 保護構造IP40 材質(本体)ポリエステル樹脂 規格- 端子形状はんだ端子形/クイックコネクト端子 保存温度(℃)-40〜85 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜85 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 接点材質 抵抗負荷DC28V 15A 適合パネル厚さ(mm)5max. アズワン品番64-3721-48 耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回)4 電気的寿命(万回)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする