画像準備中

BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)10 注文コード54867306 品番KM-BJ10NP-3D2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はケーブル長など84種類から選べます 他の種類を見る

BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー関西通信電線 ケーブル3D-2W ケーブル外径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50 コネクタ1BNCJ-3W コネクタ2NP-3WA
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする